Lijadora vibratoria SR2185

Número de artículo: 077332 SR2185
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta de transporte
    Quality Dress SR 2185
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 210 W
    Papel de lija longitud (Cierre por adherencia) 184 mm
    Papel de lija anchura (Cierre por adherencia) 92 mm
    Papel de lija longitud (abrazadera) 230 mm
    Papel de lija anchura (abrazadera) 92 mm
    Carrera de circuito oscilante 2 mm
    Número de oscilaciones 22.300 min-1
    Disposición de los agujeros óctuple
    Peso 1,5 kg
    Vibraciones máximas según EN < 4 m/s2
    Tipo de producto Lijadora vibratoria

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077332 SR2185
    EAN / GTIN 4007430270986
    Número del fabricante 600441500

    Descripción

    Ejecución:

    Lijadora vibratoria ligera y práctica de 210 W con una ergonomía perfecta:
    • Mango con superficie de agarre suave antideslizante.
    • Excelente patrón de rectificado sin anillos de rectificado ni estrías para un acabado profesional de las superficies.
    • Opción de succión conectando un aspirador multiuso.

    Volumen de suministro:

    Incluye bolsa de polvo, maleta de transporte.

    Nota:

    Encontrará papel de lija con cierre por adherencia adecuado en el n.° 557576.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra