{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de producto | Rectificadora de cinta | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Velocidad de cinta | 230 m/min - 410 m/min | |
Superficie de rectificado | 90 × 135 mm | |
Peso sin batería | 3,9 kg | |
Anchura cinta abrasiva | 75 mm | |
Cinta abrasiva longitud | 457 | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 |
Número de artículo | 077331 M18FBTS75 | |
EAN / GTIN | 4058546374082 |