• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Lijadora vibratoria, Tipo: SPS140

Número de artículo: 077326 SPS140
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Denominación del fabricante SPS140
Papel de lija longitud (Cierre por adherencia) 105 mm
Papel de lija anchura (Cierre por adherencia) 115 mm
Papel de lija longitud (abrazadera) 140 mm
Papel de lija anchura (abrazadera) 115 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 260 W
Papel de lija alojamiento sujeción Cierre por adherencia
Papel de lija alojamiento sujeción de apriete
Carrera de circuito oscilante 1,6 mm
Número de oscilaciones 28.000 min-1
Disposición de los agujeros 10 veces
Peso 1,6 kg
Vibraciones máximas según EN < 8,5 m/s2
Tipo de producto Lijadora vibratoria

Identificación y clasificación

Número de artículo 077326 SPS140
Copiar
EAN / GTIN 4002395005826
Copiar
Número del fabricante 4933447015
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Lijadora vibratoria ligera y manejable de 260 W:
  • Las cómodas superficies de apoyo para las manos permiten la distribución uniforme de la presión.
  • Sistema de fijación DUO para el asiento exacto del papel abrasivo con sujeción por apriete o Cierre por adherencia.
  • Aspiración de polvo integrada mediante papel de lija con 10 taladros.
  • Conexión directa para sistema de aspiración externo o bolsa para polvo.

Volumen de suministro:

Incluye cable de red 4 m, bolsa para polvo, placa de punzonado, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará tela de esmeril adecuado en el n.° 556980 y sig. Encontrará papel de lija con cierre por adherencia adecuado en el n.° 557620.