{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DEROS | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth® | |
Denominación del fabricante | 625CV | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Número de oscilaciones | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
Carrera de circuito oscilante | 2,5 mm | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Consumo de potencia | 350 W | |
⌀ de plato lijador | 150 mm | |
Peso | 1 kg | |
Tipo de producto | Lijadora excéntrica |
Número de artículo |
077324 625CV
Copiar |
|
Número del fabricante |
MID6252022
Copiar |
|
Fabricante | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |