{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Denominación del fabricante | M18BOS125-502B | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Número de oscilaciones | 14.000 min-1 - 24.000 min-1 | |
Carrera de circuito oscilante | 2,4 mm | |
⌀ de plato lijador | 125 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Tipo de producto | Lijadora excéntrica |
Número de artículo |
077319 M18BOS125
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4058546221744
Copiar |
|
Número del fabricante |
4933464229
Copiar |
|
Fabricante | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |