{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V | |
Quality Dress | GVB18LTXBL11-28 | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tensión de batería | 18 V | |
Intervalo de revoluciones | 8.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
⌀ máximo pinza portapieza | 6 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Preselección electrónica de la velocidad de giro | sí | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 077272 GVB18LTXBL | |
EAN / GTIN | 4061792247307 | |
Número del fabricante | 600826850 |