Amoladora recta GSL600E

Número de artículo: 077271 GSL600E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GSL600E
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 600 W
Intervalo de revoluciones 10.000 min-1 - 29.000 min-1
⌀ máximo pinza portapieza 6 mm
Peso 1,9 kg
Vibraciones máximas según EN 3 m/s2
Preselección electrónica de la velocidad de giro
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077271 GSL600E
EAN / GTIN 4002395192946
Número del fabricante 4935412965

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta universal con preselección de la velocidad de giro.
  • Husillo portamuela extra largo y cuello del engranaje delgado, aislado térmicamente para trabajar en lugares de difícil acceso.
  • Caja de engranajes metálica resistente con rodamientos dobles. 4 m de cable de red.

Volumen de suministro:

Incluida pinza portapiezas de ⌀ 6 mm, llave de apriete SW 15/17.

Nota:

Encontrará fresas con mango adecuadas en el n.º 540200 ss.
Encontrará piedras de esmerilado adecuadas en el n.º 550600 ss.
Encontrará piedras de pulido adecuadas en el n.º 551850 ss.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra