Amoladora recta, Tipo: GE710C

Número de artículo: 077264 GE710C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GE 710 Compact
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 710 W
Intervalo de revoluciones 13.000 min-1 - 34.000 min-1
⌀ máximo pinza portapieza 6 mm
Peso 1,4 kg
Vibraciones máximas según EN 6,8 m/s2
Preselección electrónica de la velocidad de giro
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077264 GE710C
EAN / GTIN 4007430212313
Número del fabricante 600615000

Descripción

Ejecución:

Las lijadoras rectas de Metabo® se encuentran entre las máquinas más delgadas y compactas del mercado. Los potentes motores de las lijadoras rectas de batería y con cable ofrecen la máxima productividad con alta precisión en todas las aplicaciones.
  • Cuello de sujeción preciso para uso estacionario.
  • Niveles de velocidad preseleccionables.
  • Cierre electrónico de seguridad del motor cuando la herramienta está bloqueada para un trabajo seguro.
Diseño especialmente corto y compacto para trabajar en curvas interiores u otros lugares estrechos.

Volumen de suministro:

Pinza portapiezas de 6 mm, 2 llaves de boca.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra