Lijadoras angulares WE26-230

Número de artículo: 077150 WE26-230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress WE 26-230 MVT Quick
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 2.600 W
Velocidad de giro máxima 6.600 min-1
Vibraciones máximas según EN 6,4 m/s2
⌀ máximo de muela 230 mm
Profundidad de corte máxima 65 mm
Peso 6,3 kg
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Protección contra rearranque; Arranque suave
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077150 WE26-230
EAN / GTIN 4007430268334
Número del fabricante 606475000

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular potente de 230 mm con motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil:
  • Desconexión electrónica de seguridad: retroceso reducido al bloquear el disco, para una mayor protección del usuario.
  • Protección electrónica contra sobrecarga y protección de rearranque.

Volumen de suministro:

Incluye caperuza protectora, empuñadura adicional, tuerca de apriete rápido.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra