{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | CCG18-125-12S AS | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Velocidad de giro máxima | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Profundidad de corte máxima | 25 mm | |
Peso | 2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 5 m/s2 | |
Preselección electrónica de la velocidad de giro | sí | |
Protección contra sobrecargas | sí | |
Conexión de hombre muerto | no | |
Arranque suave | sí | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Parada kick back | no | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077149 71221661 | |
EAN / GTIN | 4068708005075 |