Lijadoras angulares WEA19-1800

Número de artículo: 077148 WEA19-1800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress WEA 19-180 Quick RT
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 1.900 W
    Velocidad de giro máxima 8.200 min-1
    Vibraciones máximas según EN 4,9 m/s2
    ⌀ máximo de muela 180 mm
    Profundidad de corte máxima 60 mm
    Peso 2,7 kg
    Longitud de cable 4 m
    Bloqueo contra rearranque
    Particularidad Gran profundidad de separación; Sistema M-Quick
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077148 WEA19-1800
    EAN / GTIN 4007430314307
    Número del fabricante 601095000

    Descripción

    Ejecución:

    Potente lijadora angular de 180 mm con la profundidad de corte de una lijadora angular de 230 mm.
    • Vibraciones reducidas para trabajar sin cansarse gracias a la empuñadura adicional Metabo VibraTech (MVT) y el equilibrador automático integrado.
    • Protección electrónica de arranque suave y rearranque.
    • La caja de engranajes se puede montar girada en intervalos de 90°.
    • Ergonomía perfecta gracias a la delgada superficie del mango para un control máximo y un trabajo sencillo por encima de la cabeza.
    • Motor Metabo Marathon con nuevo sistema de refrigeración y escobillas de carbono para una doble vida.
    • Electrónica de onda completa Tacho-Constamatic (TC): progreso de trabajo alto debido al número de revoluciones constante bajo carga.
    • Sistema M-Quick para cambiar los discos sin herramientas con solo tocar un botón.
    • Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.
    • Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco al nivel más bajo del mercado, para una máxima protección del usuario y para seguir trabajando con rapidez.
    • Arranque electrónico suave y protección de rearranque.
    • Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.

    Volumen de suministro:

    Incluye caperuza protectora, mango adicional, tuerca de sujeción M-Quick.

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra