Ejecución:
Potente
lijadora angular de batería de 18 V / 5,2 Ah, resistente al polvo, para trabajos eficaces de tronzado, lijado y desbarbado en el montaje.
- Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.
- Avance máximo del trabajo con baterías de iones de litio FEIN HighPower. Celdas para gran amperaje con suministro de corriente elevado constante y una intensidad un 75% mayor que las baterías de iones de litio.
- Gran suavidad de marcha y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor con alojamiento independiente desacoplado de la carcasa y 4 amortiguadores de vibraciones adicionales.
- Amplia protección para el usuario: arranque suave, protección contra el rearranque, protección electrónica contra sobrecargas, freno.
- Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo, en la zona de sujeción.
- FEIN SafetyCell Technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.
Ventaja:
- Máxima durabilidad gracias a los motores sin escobillas FEIN PowerDrive de nueva generación.
- Protección del motor frente a polvos cerámicos y minerales agresivos mediante la carcasa de motor totalmente cerrada.
- Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades de giro óptimas, adaptadas a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.
Volumen de suministro:
Incluye 2 baterías de iones de litio de 18 V / 5,2 Ah, cargador rápido, cubierta protectora, tuerca de apriete rápido sin necesidad de herramientas, mango antivibratorio, llave, maleta de transporte.
Nota:
Encontrará baterías de recambio y cargadores en el n.°
073832.