{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18FSAGF125XPDB-OX | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Velocidad de giro máxima | 3.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Profundidad de corte máxima | 33 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 5,01 m/s2 | |
Protección contra sobrecargas | sí | |
Conexión de hombre muerto | sí | |
Arranque suave | sí | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Parada kick back | sí | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077143 4933478437 | |
EAN / GTIN | 4058546346287 |