{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominación del fabricante | M18FSAGF125XB-OX | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Velocidad de giro máxima | 8.500 min-1 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Peso | 2,6 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 4,86 m/s2 | |
Protección contra sobrecargas | sí | |
Conexión de hombre muerto | no | |
Arranque suave | sí | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Parada kick back | sí | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo |
077139 4933478438
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4058546346294
Copiar |
|
Número del fabricante |
4933478438
Copiar |
|
Fabricante | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |