{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | WEF 15-125 Quick | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.550 W | |
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 11.000 min-1 | |
Rosca de conexión | M14 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
Longitud de cable | 4 m | |
Arranque suave | sí | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Parada kick back | sí | |
Particularidad | Sistema de cambio rápido | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077136 WEF15-125 | |
EAN / GTIN | 4007430275707 | |
Número del fabricante | 613082000 |