Amoladora angular WEV15-125

Número de artículo: 077132 WEV15-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress WEV 15-125 Quick
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.550 W
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Rosca de conexión M14
⌀ máximo de muela 125 mm
Peso 2,5 kg
Longitud de cable 4 m
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Sistema de cambio rápido
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077132 WEV15-125
EAN / GTIN 4007430243751
Número del fabricante 600468000

Descripción

Ejecución:

Usted define el límite, no su máquina.
Con dispositivos de 850 a 1900 vatios, encontrará lijadoras angulares adecuadas para cada requisito y cada aplicación.
Lijadora angular robusta y de par alto con control de velocidad para un gran progreso en el trabajo.
  • Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco.
  • Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de rearranque.
  • La caja de engranajes se puede montar girada en intervalos de 90° para un manejo con la mano izquierda o para separar.
  • Número de revoluciones constante bajo carga.
  • Máxima vida útil en aplicaciones extremas: robusta lijadora angular de alto par con control de velocidad y la mayor densidad de potencia de su clase para un gran avance del trabajo.
  • Mayor vida útil, mayor arrastre potente: motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada, hasta un 20 % más de capacidad de sobrecarga y un 50 % más de par de giro.
  • Cambio de disco rápido y sin herramientas con solo tocar un botón gracias al sistema Metabo M-Quick.
  • Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.
  • Mango adicional de baja vibración Metabo VibraTech (MVT).
  • Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.

Volumen de suministro:

Incluye caperuza protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional y llave de dos agujeros.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra