• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lijadora angular compacta AGV10125EK

Número de artículo: 077131 AGV10125EK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
38 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AGV10-125EK
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.000 W
Velocidad de giro máxima 11.000 min-1
Vibraciones máximas según EN 2,6 m/s2
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 33 mm
Peso 2,2 kg
Conexión de hombre muerto no
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Forma constructiva corta
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077131 AGV10125EK
EAN / GTIN 4002395260898
Número del fabricante 4933451222

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta MILWAUKEE de ⌀ 125 mm. Lijadoras angulares compactas, potentes, con gran profundidad de corte gracias a la cabeza de engranaje metálica plana.
  • Cable de red 4 m.
  • Bloqueo del husillo para cambiar la muela con rapidez.
  • Ajuste rápido de la cubierta protectora.
  • Bloqueo de rearranque.
Lijadora angular de 1000 W / 125 mm, forma constructiva corta. Juego de sujeción incluido.

Volumen de suministro:

Mango, cubierta protectora, tuerca de apriete.

Nota:

Todas las lijadoras angulares compactas con interruptor bloqueable son sin función de hombre muerto.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra