Lijadora angular de batería sin batería BEWS18BLPX

Número de artículo: 077126 BEWS18BLPX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo AS 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo AS 18 V
    Quality Dress BEWS18-125BLPX2-0
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 18 V
    Velocidad de giro máxima 8.500 min-1
    ⌀ máximo de muela 125 mm
    Profundidad de corte máxima 26 mm
    Peso 2,16 kg
    Vibraciones máximas según EN 5,4 m/s2
    Protección contra sobrecargas
    Conexión de hombre muerto
    Arranque suave no
    Bloqueo contra rearranque
    Parada kick back no
    Suministro de energía a batería
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077126 BEWS18BLPX
    EAN / GTIN 4058546411428

    Descripción

    Ejecución:

    Lijadora angular de 18 V sin escobillas y de alta potencia con construcción compacta.
    • Ajuste rápido de la cubierta protectora.
    • Interruptores de palanca para un mayor control y seguridad.
    • Lámpara de advertencia LED para la protección contra sobrecarga.

    Volumen de suministro:

    Sin batería y cargador.

    Nota:

    Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.° 073820 y n.° 073846.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra