{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Quality Dress | GWS 18 V-125 PSC | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 7 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Velocidad de giro máxima | 9.000 min-1 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Profundidad de corte máxima | 34 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 6 m/s2 | |
Protección contra sobrecargas | sí | |
Conexión de hombre muerto | sí | |
Arranque suave | sí | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Parada kick back | sí | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077110 18-125PSC | |
Número del fabricante | 06019G3F01 |