{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Denominación del fabricante | CCG 18-115-10AS | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Intervalo de revoluciones | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
⌀ máximo de muela | 115 mm | |
Profundidad de corte máxima | 25 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 5 m/s2 | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077107 71220161 | |
EAN / GTIN | 4014586898155 | |
Fabricante | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |