Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Amoladora angular Batería 71200161

Número de artículo: 077106 71200161

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Sistema X-LOCK
Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Quality Dress CCG 18-115 BL
Capacidad de la batería 5,2 Ah
Tensión de batería 18 V
Intervalo de revoluciones 2.500 min-1 - 8.500 min-1
⌀ máximo de muela 115 mm
Peso 2,7 kg
Vibraciones máximas según EN 5 m/s2
Bloqueo contra rearranque
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077106 71200161
EAN / GTIN 4014586888361
Número del fabricante 71200161000

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular de batería de 18 V Ah, resistente al polvo, para trabajos eficaces de tronzado, lijado y desbarbado en el montaje.
  • Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.
  • Avance máximo del trabajo con baterías de iones de litio FEIN HighPower. Celdas para gran amperaje con suministro de corriente elevado constante y una intensidad un 75 % mayor que las baterías de iones de litio.
  • Gran suavidad de marcha y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor con alojamiento independiente desacoplado de la carcasa y 4 amortiguadores de vibraciones adicionales.
  • Amplia protección para el usuario: arranque suave, protección contra el rearranque, protección electrónica contra sobrecargas, freno.
  • Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo, en la zona de sujeción.
  • FEIN SafetyCell Technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.

Ventaja:

  • Máxima durabilidad gracias a los motores sin escobillas FEIN PowerDrive de nueva generación.
  • Protección del motor frente a polvos cerámicos y minerales agresivos mediante la carcasa de motor totalmente cerrada.
  • Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades de giro óptimas, adaptadas a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 18 V / 5,2 Ah, cargador rápido, cubierta protectora, tuerca de apriete rápido sin necesidad de herramientas, mango antivibratorio, llave, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores compatibles en el n.° 073832 ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra