{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
Quality Dress | GWS 12V-76 | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Construcción del motor | motor EC sin escobillas | |
Velocidad de giro máxima | 19.500 min-1 | |
⌀ máximo de muela | 76 mm | |
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra | 10 mm | |
Profundidad de corte máxima | 16 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 13,5 m/s2 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077100 12-76 | |
EAN / GTIN | 3165140913393 | |
Número del fabricante | 06019F200B |