Caballete compacto con brazo fijo mesa 60x70mm m.altura 100mm

Número de artículo: 0770103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0770103
    EAN / GTIN 4029713223403
    Número del fabricante 0770103

    Descripción

    Ejecución:

    • Base de fundición
    • Columnas terminadas de Chrome
    • Mesa de acero endurecido
    • Con ranuras de polvo (Ref.No 0770 102 avión sin parada)
    • Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm

    Descripción:

    Pequeña mesa de medición con pie de fundición. Mesa de acero, endurecida, con ranuras para la suciedad. Agujero de montaje Ø 8mm H 7. Con brazo rígido, altura de medición 100mm, proyección 49mm, columna Ø 22mm, superficie de la mesa 60x68mm. Se suministra embalado individualmente.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra