Soporte de medición compacto con mesa de brazo fijo ø 50mm m.altura 100mm

Número de artículo: 0770102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Mesa de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0770102
EAN / GTIN 4029713223397
Número del fabricante 0770102
Número L L40510 2657

Descripción

Ejecución:

  • Base de fundición
  • Columnas terminadas de Chrome
  • Mesa de acero endurecido
  • Con ranuras de polvo (Ref.No 0770 102 avión sin parada)
  • Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm

Descripción:

Mesa de medición con brazo rígido Diámetro de la mesa 50mm 100mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra