Taladradora de mesa ALZTRONIC, ⌀ de perforación máxima en acero: 6mm

Número de artículo: 076563 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de perforación máxima en acero (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ALZTRONIC i6
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 700 W
Velocidad de giro máxima 700 min-1 - 10.000 min-1
⌀ de perforación máxima en acero 6 mm
Portaherramientas B16
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M6
Carrera de husillo 40 mm
Avance manual
Distancia husillo-placa base mínima 110 mm
Distancia husillo-placa base máxima 250 mm
Alcance del brazo 200 mm
⌀ de columna 50 mm
Regulación de la altura cabeza de broca Volante
Placa base de la máquina, anchura del apoyo útil 300 mm
Placa base de la máquina, altura del apoyo útil 240 mm
Medida nominal de ranura en T 12 mm
Número de ranuras en T 2
Distancia de ranura en T 80 mm
Peso 64 kg
Clase de protección IP IP 54
Tipo de producto Taladradora

Identificación y clasificación

Número de artículo 076563 6
EAN / GTIN 2050002043503
Número del fabricante ALZTRONIC I6
Fabricante ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de

Descripción

Ejecución:

Taladradora de mesa de gran velocidad, duradera y precisa. Pantalla multitáctil con superficie de vidrio resistente a los arañazos, pata una legibilidad óptima. Guía del usuario fácil y uniforme a través de pictogramas en la pantalla. Indicación digital de la profundidad de taladrado con fijación del punto cero.
Equipamiento de serie:
  • Pantalla LCD - TFT de 5 pulgadas con función táctil: Introducción manual del valor nominal de la velocidad de giro del husillo, valor real de la indicación del número de revoluciones, indicador de la profundidad de taladrado integrado con transmisión a cero táctil, escala virtual de la profundidad de taladrado en pantalla, indicadores del estado de la máquina y advertencias en pantalla, información de servicio, idiomas de manejo seleccionables: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Motor de corriente alterna 230 V, 50 Hz.
  • Enchufe de conexión montado listo, longitud del cable 3 m.
  • Ajuste del número de revoluciones en continuo mediante potenciómetro.
  • Tres palpadores separados para giro a la derecha - giro a la izquierda - parada (detención del husillo por función de frenado).
  • Protección de husillo con fusible eléctrico.
  • Pulsador de seta (con enclavamiento) para PARADA DE EMERGENCIA.
  • Interruptor general que se puede cerrar con llave.
  • Pintura: Pintura con estructura DD blanco señal RAL 9003, PANTONE 7545c, negro.
Con cabeza de broca regulable en altura y abatible.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Otras taladradoras de mesa y equipamiento opcional, p. ej. luminaria LED de máquina, calculador de tecnología, etc. están disponibles a petición.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra