{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18 FMDP-0C | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Velocidad de giro máxima | 400 min-1 - 690 min-1 | |
Portaherramientas forma | 19 mm Weldon | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
Profundidad taladro | Corona hueca en acero máx. 50 mm | |
⌀ máximo de avellanado | 38 mm | |
⌀ máximo de escariado | 18 mm | |
Longitud pie magnético | 170 mm | |
Anchura pie magnético | 65 mm | |
Altura | 552 mm | |
Carrera de trabajo | 146 mm | |
Peso | 13,9 kg | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 076528 M18FMDP | |
EAN / GTIN | 4002395136650 | |
Número del fabricante | 4933451012 |