Máquina de corona hueca compacta 72732361

Número de artículo: 076527 72732361
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta de transporte
    Quality Dress KBC 36 MAGFORCE
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 1.200 W
    Velocidad de giro máxima 130 min-1 - 520 min-1
    Portaherramientas forma Weldon
    Portaherramientas dimensiones 19 mm (3/4 pulgada)
    ⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero 36 mm
    ⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M12 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 16 mm
    ⌀ máximo de avellanado 32 mm
    Longitud pie magnético 175 mm
    Anchura pie magnético 80 mm
    Carrera de trabajo 46 mm
    Peso 8,5 kg
    Altura 169 mm
    Tipo de producto Taladradora de corona hueca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 076527 72732361
    EAN / GTIN 4014586897356

    Descripción

    Ejecución:

    Taladradora de corona hueca magnética compacta de 1 marcha, extremadamente pequeña y ligera, dimensiones mínimas para el uso en espacios restringidos en el taller y la obra.
    • Motor fijo para trabajos en espacios restringidos.
    • Manejo en ambos lados en poco espacio con carraca.
    • Vista óptima del lugar de perforación.
    • Avance único de la camisa del husillo para profundidades de corte de hasta 35 mm.

    Volumen de suministro:

    Incluye 1 carraca 1/2 pulgada, prolongación para llave de vaso 1/2 pulgada, bomba de refrigerante, correa de amarre, gancho de virutas, espiga de centrado, protección contra el contacto, mango adicional, llaves con hexágono interior 5 mm, llaves con hexágono interior con mango en forma de T 5 mm, maleta.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra