Taladradora de corona hueca con batería, Tipo: 71700361

Número de artículo: 076525 71700361
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Denominación del fabricante AKBU 35 PMQ AS
ID del fabricante 71700361
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Velocidad de giro máxima 130 min-1 - 520 min-1
Portaherramientas forma QuickIN / MK2
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M14
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 18 mm
Profundidad taladro Corona hueca en acero máx. 50 mm
⌀ máximo de avellanado 30 mm
⌀ máximo de escariado 18 mm
Longitud pie magnético 195 mm
Anchura pie magnético 70 mm
Altura 450 mm
Carrera de trabajo 135 mm
Peso 12,2 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Taladradora

Identificación y clasificación

Número de artículo 076525 71700361
EAN / GTIN 4014586898285
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Máquina de corona hueca magnética universal de 1 marcha, pequeña y potente, con batería y motor EC sin escobillas. Máxima funcionalidad para el trabajo móvil en la obra.
  • Para obtener el máximo rendimiento, se recomienda una batería AMPShare ProCore de 18 V.
  • Giro a derecha / izquierda.
  • Imán permanente extra estrecho con preimantación.
  • Flexibilidad en todos los trabajos de taladrado móviles, tales como el roscado con machos para roscar, fresas de corona y espirales, avellanado y escariado.
  • Sistema de manejo sencillo y sin confusiones en el campo visual del usuario.

Volumen de suministro:

AKBU 35 PMQ Select sin batería. Bomba de refrigerante, correa de amarre, gancho de virutas, espiga de centrado, protección contra el contacto, cuña de expulsión, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías adecuadas en el n° 073856073858 o juego de inicio n° 073863073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra