Taladradora percutora SBE780-2

Número de artículo: 075710 SBE780-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Metabox
    Quality Dress SBE 780-2
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 780 W
    Par máximo 13 Nm; 32 Nm
    Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 680 min-1
    Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.900 min-1
    Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 3.100 min-1
    Número máximo de golpes 58.900 min-1
    Gama de sujeción del portabrocas 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 8 mm; 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 25 mm; 40 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 18 mm
    Peso 2,6 kg
    Longitud de cable 4 m
    Tipo de producto Taladradora percutora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 075710 SBE780-2
    EAN / GTIN 4007430313454
    Número del fabricante 600781500

    Descripción

    Ejecución:

    Taladrado de percusión con alta protección del usuario.
    Las taladradoras de impacto están equipadas con el acoplamiento de seguridad Metabo S-automatic. Cuando el taladro se bloquea, el accionamiento se desacopla mecánicamente de inmediato para minimizar el par de retroceso sobre el usuario.
    • Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.
    • Husillo con hexágono interior para puntas de destornillador para trabajar sin portabrocas.
    • Electrónica Vario (V) para trabajar con un número de revoluciones específico del material.
    • Rueda de ajuste para preseleccionar el número de revoluciones.
    • Robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido para una disipación de calor y durabilidad óptimas.
    • Puente de escobillas de carbono giratorio para un rendimiento máximo incluso en el giro a izquierda, por ejemplo, para desenroscar tornillos fijos.
    • Giro a derecha e izquierda.
    • Pasacables esférico para una óptima libertad de movimientos durante el trabajo.

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra