Taladradora de impacto, Tipo: SB2E850R

Número de artículo: 075610 SB2E850R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress SB2E850R
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 850 W
Par máximo 56 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 1.000 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 3.200 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 40 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 20 mm
Peso 2,8 kg
Vibraciones máximas según EN 13,7 m/s2
adecuado para material Mampostería; Hormigón; Piedra; Acero
Tipo de producto Taladradora de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075610 SB2E850R
EAN / GTIN 4002395294152
Número del fabricante 4935447360

Descripción

Ejecución:

Taladradora percutora de alto rendimiento con
  • giro a derecha/izquierda.
  • Acoplamiento de seguridad.
  • Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC.
  • Engranaje planetario de 2 marchas para un par elevado y la adaptación óptima al material.
Taladradora percutora compacta y potente de 850 W.

Ventaja:

Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC.

Volumen de suministro:

Incl. portabrocas metálico de sujeción rápida de 1,5 - 13 mm, empuñadura adicional, tope de profundidad de taladrado, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará portabrocas adecuados en el grupo 34.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra