Máquina roscadora hasta M10, Tipo: 720938

Número de artículo: 075550 720938
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Denominación del fabricante GWP 10
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 450 W
Velocidad de giro máxima 0 min-1 - 450 min-1
Portaherramientas B12
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M10
Peso 1,6 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Tipo de producto Máquina roscadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 075550 720938
Copiar
EAN / GTIN 4014586881256
Copiar
Número del fabricante 72093860000
Copiar
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para una aplicación sensible.
  • Arrastre potente para desempeñar las tareas de forma fiable.
  • Mecanismo inversor integrado con retorno rápido.
  • Mango sensitivo
  • FEIN para trabajar sin fatiga de forma segura.
  • Interruptor integral para un manejo cómodo.
Fuente de alimentación 220 V.

Volumen de suministro:

Sin portabrocas. Incluye empuñadura adicional. Para trabajar es necesario un mandril de pinza (n.° 075580 tam. 063012) o un mandril de sujeción (n.° 075580 tam. 019009).