{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | AEG tipo AS 18 V | |
Denominación del fabricante | BBH18BL2 | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 30 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 26 mm | |
Número máximo de golpes | 5.000 min-1 | |
Energía de percusión | 2,5 J | |
Portaherramientas forma | SDS Plus | |
Peso | 3 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 18,3 m/s2 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Tipo de producto | Martillo perforador |
Número de artículo |
075535 BBH18BL2-5
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4058546417109
Copiar |
|
Número del fabricante |
4935492343
Copiar |
|
Fabricante | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |