Martillo taladrador de 230 V, Tipo: PLH32XE

Número de artículo: 075520 PLH32XE
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Mango: SDS Plus
  • Portaherramientas forma: SDS Plus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Mango SDS Plus
Denominación del fabricante PLH32XE
Intervalo de revoluciones 0 min-1 - 800 min-1
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 16 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 40 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 32 mm
Número máximo de golpes 4.500 min-1
Energía de percusión 3,8 J
Consumo de potencia 900 W
Portaherramientas forma SDS Plus
Peso 3,6 kg
Vibraciones máximas según EN 22 m/s2
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
adecuado para material Mampostería; Hormigón; Piedra
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo perforador

Identificación y clasificación

Número de artículo 075520 PLH32XE
Copiar
EAN / GTIN 4002395233342
Copiar
Número del fabricante 4933400069
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

  • Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo
  • Asiento para brocas SDS-Plus.
  • Caja de engranajes metálica de alta resistencia.
  • Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.
Martillo combinado eléctrico con energía de impacto elevada para el taladrado de hasta 32 mm en hormigón. Cable de 4m.
  • Sistema de cambio rápido  FIXTEC para cambiar accesorios sin herramientas adicionales entre la recepción SDS-Plus y el portabrocas metálico de sujeción rápida.
  • Modo de cincelado para trabajos de cincelado lijeros.
  • Embrague de seguridad que protege al usuario y la máquina en caso de bloqueo de la broca.
  • Sistema antivibración AVS.

Ventaja:

Sistema antivibración.

Volumen de suministro:

Incluye adaptador FIXTEC SDS-plus, portabrocas de sujeción rápida 1,5 − 13 mm, empuñadura adicional con tope de profundidad, grasa para taladradoras, maleta para el transporte

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.