{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GBM 13-2 RE | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 750 W | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 1.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 3.000 min-1 | |
Asiento del portabrocas | 1/2 pulgada − 20 UNF | |
Gama de sujeción del portabrocas | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 2.ª marcha | 8 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha | 32 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 2.ª marcha | 20 mm | |
adecuado para material | Acero | |
Peso | 2,4 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 7,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 075420 GBM132RE | |
EAN / GTIN | 3165140799737 | |
Número del fabricante | 06011B2003 |