Taladradora manual de una velocidad BE750R

Número de artículo: 075310 BE750R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress BE750R
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 750 W
Asiento del portabrocas SSBF 1 − 13
Gama de sujeción del portabrocas 1,5 mm - 13 mm
Intervalo de revoluciones 0 min-1 - 3.000 min-1
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
adecuado para material Acero
Peso 1,8 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Giro a derecha / izquierda
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075310 BE750R
EAN / GTIN 4002395245116
Número del fabricante 4935449160

Descripción

Ejecución:

Potente taladradora AEG –
  • Diseñño extremadamente corto para trabajar en espacios estrechos.
  • Portabrocas resistente de sujeción rápida para el cambio rápido de herramienta.
  • Sistema electrónico con control de la velocidad.
  • Diseño ergonómico y revestimiento engomado Softgrip para una comodidad de uso máxima.

Ventaja:

Forma constructiva extremadamente corta.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida1,5 − 13 mm, bolsa de trabajo, cable de red 4 m.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra