{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | BOZ 32-4 M | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.800 W | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 140 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Asiento del portabrocas | CM3 | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha | 32 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 2.ª marcha | 20 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha | 60 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 2.ª marcha | 70 mm | |
adecuado para material | Acero | |
Peso | 7,5 kg | |
Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 075156 720251 | |
EAN / GTIN | 4014586889849 | |
Número del fabricante | 72025160000 |