Taladradora manual pesada 720549

Número de artículo: 075155 720549
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress BOS 16-2
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.200 W
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 520 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 1.600 min-1
Asiento del portabrocas 1/2 pulgada − 20 UNF
Gama de sujeción del portabrocas 3 mm - 16 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha 16 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 2.ª marcha 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha 50 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 2.ª marcha 50 mm
adecuado para material Acero
Peso 3,7 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075155 720549
EAN / GTIN 4014586876443
Número del fabricante 72054960000

Descripción

Ejecución:

Taladradora de alta potencia con ajuste del número de revoluciones para el uso flexible en construcción del metal.
  • Giro a derecha/izquierda para corte de roscas hasta M12.
  • Mandril de sujeción rápida de metal Röhm SUPRA SK de alta calidad.
  • Con acoplamiento de fricción de par de giro.
  • Motor alto rendimiento de 1200 W con estabilidad del par.
Con cambio mecánico de dos marchas.

Ventaja:

Mandril de sujeción rápida de metal Röhm de alta calidad.

Volumen de suministro:

Incluido portabrocas de sujeción rápida 3 − 16 mm, empuñadura adicional.

Nota:

Encontrará brocas espirales adecuadas a partir del n.° 114000.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra