{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | BOP 10-2 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 500 W | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 700 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 2.250 min-1 | |
Asiento del portabrocas | 1/2 pulgada − 20 UNF | |
Gama de sujeción del portabrocas | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha | 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 2.ª marcha | 8 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha | 35 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 2.ª marcha | 25 mm | |
adecuado para material | Acero | |
Peso | 2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 075150 720554 | |
EAN / GTIN | 4014586882512 | |
Número del fabricante | 72055460000 |