Taladradora angular, Tipo: 720551

Número de artículo: 075120 720551
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress WBP10
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 500 W
Velocidad de giro máxima 0 min-1 - 1.830 min-1
Asiento del portabrocas B10
Gama de sujeción del portabrocas 0,8 mm - 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha 25 mm
adecuado para material Acero
Peso 1,5 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075120 720551
EAN / GTIN 4014586878843
Número del fabricante 72055160000
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Taladradora angular Fein:
  • Cabeza de engranaje de solo 96 mm de altura, incluido portabrocas, medida entre vértices 17 mm.
  • Interruptor integral con conmutador para giro a derecha/izquierda, para un manejo cómodo.
  • Asiento cónico del eje de taladrado para una oscilación circular precisa.
  • Compacta para trabajar en lugares de difícil acceso.
  • Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para inicios de taladrado sensibles.

Ventaja:

Para trabajar en lugares de difícil acceso.

Volumen de suministro:

Incluido 1 portabrocas especial con corona dentada 0,8 − 10 mm.

Nota:

Encontrará brocas espirales adecuadas a partir del n.° 114000.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra