Calibre de cuadrante, 150 mm, 0,02, 1 mm/r

Número de artículo: 075115821
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre pie de rey con reloj

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075115821
EAN / GTIN 7630041119329
Número del fabricante 075115821
Número L L41140 404

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimensión A [mm]: 40
Dimensión B [mm]: 13
Dimensión C [mm]: 1,5 x 1,8
Dimensión D [mm]: 3,2
Dimensión E [mm]: 15,5

Descripción:

Pie de rey con reloj, 150 mm, 0,02, 1 mm/v

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido; Mecanismo de engranaje de acero endurecido y rectificado
  • Esfera: Ø 32 mm; Rotativa
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 150
  • Recorrido / revolución [mm]: 1
  • Rodillo dentado: Sin
  • Resolución [mm]: 0,02

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra