Calibre dial, 6 pulg, 0,001, 0,1 pulg/r

Número de artículo: 075115811
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075115811
EAN / GTIN 7630041126341
Número del fabricante 075115811
Número L L40620 1520

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en pulg
0 < L ≤ 4: ± 20 µm
4 < L: ± 30 µm
Dimensión A [mm]: 40
Dimensión B [mm]: 13
Dimensión C [mm]: 1,5 x 1,9
Dimensión D [mm]: 3,2
Dimensión E [mm]: 15,5

Descripción:

Pie de rey con reloj, 6 in, 0.001, 0.1 in/v

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido; Mecanismo de engranaje de acero endurecido y rectificado
  • Esfera: Ø 1,2 in; Giratorio; Con tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [in]: 0 ÷ 6
  • Recorrido / revolución [pulg]: 0,1
  • Rodillo dentado: Con
  • Resolución [pulg]: .001

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra