{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | BOP-6 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 500 W | |
Asiento del portabrocas | 1/2 pulgada − 20 UNF | |
Gama de sujeción del portabrocas | 0,5 mm - 10 mm | |
Intervalo de revoluciones | 0 min-1 - 4.000 min-1 | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 6 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 20 mm | |
adecuado para material | Acero | |
Peso | 1,7 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Giro a derecha / izquierda | sí | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 075110 720552 | |
EAN / GTIN | 4014586882413 | |
Número del fabricante | 72055260000 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |