Par de brazos de medición 70 mm

Número de artículo: 0744124
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
    Número de artículo 0744124
    EAN / GTIN 4029713072544
    Número del fabricante 0744124

    Descripción

    Descripción:

    • Para el montaje de piezas adaptadoras e insertos con eje Ø 5 mm y Ø 3,5
    • con regla de ayuda láser (mm-divide) como ayuda de posición para las piezas de tope de profundidad

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Longitud: 80 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra