Par de insertos de medición esféricos, longitud 53mm

Número de artículo: 0741179
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0741179
EAN / GTIN 4029713281373
Número del fabricante 0741179

Descripción

Descripción:

Insertos de medición con superficies palpadoras esféricas (par), longitud de 53 mm, adecuados para el comparador de relojes nº 0741..., véase la ilustración en el catálogo.

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 53 mm
  • Diámetro en mm: 6 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop