{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominación del fabricante | M18BRAIW-0 | |
Tipo | M18BRAIW/0 | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Portaherramientas dimensiones | 3/8 pul | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado macho | |
Frecuencia de impactos | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Frecuencia de impactos 1er nivel | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Frecuencia de impactos 2º nivel | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
Peso | 1,1 kg | |
Par de giro máximo 1er escalón | 40 Nm | |
Par de giro máximo 2º escalón | 76 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M14 | |
Vibraciones máximas según EN | 14,8 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
adecuado para material | Acero | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 074013 M18BRAIW/0 | |
EAN / GTIN | 4002395006670 | |
Número del fabricante | 4933447899 | |
Fabricante | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |