Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Llave de impacto 71150764

Número de artículo: 074000 71150764
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Quality Dress ASCD 18-200 W4
Cantidad de baterías contenidas 0
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V; 18 V
Par máximo 210 Nm
Frecuencia de impactos 0 min-1 - 3.000 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento HEX
Portaherramientas dimensiones 1/4 pul
Peso 1 kg
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
adecuado para material Acero
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074000 71150764
EAN / GTIN 4014586887449
Número del fabricante 71150764000

Descripción

Ejecución:

Llave de impacto de alta potencia con batería, con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Robusta transmisión de impacto totalmente metálica y manejo ergonómico gracias a un revestimiento suave.
  • Asiento directo de puntas HEX de 1/4 pulgada.
  • Par de giro máximo de 210 Nm.
  • Versión Select con interfaz MultiVolt que se puede utilizar para todas las baterías FEIN de iones de litio (12-18 V).

Ventaja:

Ajuste electrónico del par en 6 niveles.

Volumen de suministro:

Sin batería y sin cargador, incluye L-BOXX.
Sin batería recargable y sin cargador, con maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores adecuados y juegos de arranque en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra