Unidad de depósito para pulverizador a presión M18™ SWITCH TANK™ M18BPFP

Número de artículo: 073982 M18BPFP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress M18BPFP-CCST
    Suministro de energía a batería
    Tensión nominal 18 V
    Caudal 0,6 l/min - 4 l/min
    Presión 1,38 bar - 8,27 bar
    Longitud de manguera 1,75 m
    Peso 3,6 kg
    Capacidad depósito 15 l
    Tipo de producto Pulverizador a presión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 073982 M18BPFP
    EAN / GTIN 4058546289997
    Número del fabricante 4933471371

    Descripción

    Ejecución:

    Unidad de depósito flexible para sistema de pulverización a presión SWITCH TANK™.
    • El nuevo sistema de cambio permite un trabajo limpio sin impurezas.
    • Tamiz integrado.
    • Asa en la tapa con gran abertura para el transporte fácil y el llenado cómodo.

    Versión para descontaminar con un caudal máximo de 4,0 l/min. Ideal para la desinfección de superficies.

    Idóneo para:

    Sistema pulverizador a presión Switch Tank n.° 073981 tam. M18BPFPH-0.

    Volumen de suministro:

    Depósito, manguera de 1,75 m, pistola pulverizadora con mango largo.