Adaptador de destornillador angular SHW

Número de artículo: 073920 SHW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo SHW
Par máximo 225 Nm
Tipo de producto Adaptador de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073920 SHW
EAN / GTIN 4058546289027
Número del fabricante 4932471274

Descripción

Ejecución:

Adecuado para todos los destornilladores y taladradoras corrientes en el mercado. Engranaje de acero de alta calidad. Medida entre vértices 30 mm. Semicojinete con brida de sujeción para la absorción de par de giro sin escalonamiento en 360°. Asiento magnetizado, equivale a punta hexagonal de 1/4 pulgada.
El adaptador angular de atornillado/taladrado es la solución ideal para todos los casos de atornillado en espacios estrechos y poco accesibles.

Volumen de suministro:

Adaptador de destornillador angular, así como puntas de destornillador 10×25 mm SHOCKWAVE™.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra