Juego de inicio batería Li-Power 4 Ah

Número de artículo: 073880 4
Descuento
173,36 €
Precio válido hasta 31 ago 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 2
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073880 4
EAN / GTIN 4007430244116
Número del fabricante 685050000

Descripción

Ejecución:

Juego de inicio Li-Power adecuado para todos los dispositivos de batería Metabo de la clase de 18 voltios, así como todos los dispositivos de batería de la plataforma CAS.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye cargador ASC 55 y 2 baterías de 4,0 Ah.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra