Batería LiHD 10 Ah

Número de artículo: 073875 10
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Capacidad de la batería 10 Ah
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073875 10
EAN / GTIN 4061792191112
Número del fabricante 625549000

Descripción

Ejecución:

Baterías LiHD para un rendimiento máximo y un uso ultralargo con un desarrollo de temperatura mínimo.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra